Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka BM enoredna zaprta 11 vhodov 10x(2,5-6)+ 1x(6-16)mm2 1P

Šifra: 1024841

EAN: 8013629499829

BM

9982 - BM 9982

No product image

Enoredna sponka z 11 vhodi BM 9982 (za vodnike od 2,5-6 mm2 10x, 6-16 mm2 1x), 1P, iz prozornega polikarbonata UL 94 V0. Prevodnik v sponki je medenina, vijaki so iz pocinkanega jekla. Samougasnost sponk je po EN60695-2-10 pri 850°C; E 60335-1 2002+A2:

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
enoredna zaprta
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
10x(2,5-6)+ 1x(6-16)
Število polov (P)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika trdno jedro (mm2)
2,5-16
Priključni vodnik večžičen (mm2)
2,5-6
Nazivni tok v (A)
40
Nazivna napetost (V)
750
Vrsta električnega priključka 1
Vijačni priklop
Vrsta električnega priključka 2
Vijačni priklop
Število položajev sponk na drog
11
Način montaže
Drugo
Material izolatorja
Termoplastični
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Potrebna zaključna plošča
Ne
Transparentno
Da
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne
Širina (mm)
76
Višina (mm)
27
Globina (mm)
24

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center