Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vrstna sponka BM dvoredna z varovalko/jezičkom 2,5mm2 3P 32,05mm

Šifra: 1097976

EAN: 8013629429734

BM

973CS - BM 973CS

No product image

Dvoredna sponka BM 973CS, 3P iz poliamida (PA6.6) naravna barva, za vodnik 2,5mm2, 100 °C, za mehke in trde vodnike, Samougasnost: EN 60695-2-10 pri 850° C. Preizkusna napetost: 2500 V, stopnja zaščite IP 20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Izvedba
dvoredna
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
2,5
Število polov (P)
3
Dolžina (mm)
32,05

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center