Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vmesnik HAN GEWISS IP KNX Bus 1M DIN

Šifra: 2798995

EAN: 8011564892460

GEWISS

GWA9705

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS
Izvedba
IP
Način komunikacije
KNX Bus
Način montaže
1M DIN

Ostali podatki ali lastnosti

Sistem vodila KNX
Da
Sistem vodila KNX- radio
Ne
Radio frekvenčni sistem vodila
Ne
Sistem vodila LON
Ne
Sistem vodila Powernet
Ne
Ostali sistemi vodil
Brez
Širina v številu modularnih razmakov
1
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Barva
v beli barvi
RAL številka (približno)
7035
Transparentno
Ne
Največja hitrost prenosa (Bd)
9600
Vključena povezava vodila
Da
S poljem označevanja
Da
Z LED indikacijo
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Radio pogosto dvosmerno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center