Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Viseča tastatura - komplet SCHNEIDER PISTOL PENDANT STATION 2M

Šifra: 1114758

EAN: 3389110558814

SCHNEIDER ELECTRIC

XACA2053 - *mk

No product image

Pištolni ročaj viseče postaje XAC-A - 2 tipki, 1 izklop v sili

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Število kontrolnih točk (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-15, 600 V (A)
1,2
Število vrtljajev
1
Primerno za izklop v sili
Da
Tipi izvršljivih premikov
Dvig
Material ohišja
Umetna masa
Širina (mm)
52
Višina (mm)
295
Globina (mm)
101

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center