Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vijak Obo Bettermann FRS 10x25 A2 10 25mm

Šifra: 2761906

EAN: 4012196200474

Obo Bettermann

6406718 - FRS 10x25 A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Velikost navoja/metrično
10
Dolžina (mm)
25

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Nerjaveče jeklo
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V2A
Površinska obdelava
Neobdelano
Z matico
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center