Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Video nadzorni sistem GIGAMEDIA 2 15fps IR(20m) IP66 4ch PoE snemalnik 1Tb (kit)

Šifra: 2848017

EAN: 3700575973798

GIGAMEDIA

KITIP24CD5MP - GGM KITIP24CD5MP

No product image

Video nadzorni sistem GIGAMEDIA vključuje 2 kamere, 4-kanalni PoE rekorder z 1 TB HDD prostora

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Število kamer
2

Ostali podatki ali lastnosti

Zaslon
Enojna/četverna slika
Nepremičnina slika sistem
Barva
Diagonala zaslona (cm)
0
Prenos tehnologije
TCP / IP
Shranjevanje podatkov
Trdi disk
Največje število video vhodov
4
Integriran napajalnik za kamere
Da
Na voljo je podpora IFTTT
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Brezžična povezava kamere
Ne
Žična povezava kamere
Da
Z IR svetilko
Da
Število slikovnih pik (v milijonih)
5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center