Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Video domofon Linea3000 N/O ali P/O LCD na dotik 7" Wi-Fi IP54 IK10 1 stanovanjski KIT(L3000+C300X13E)

Šifra: 2728739

EAN: 8012199663203

BTICINO

363911 - KIT VIDEO

No product image

Video domofon BTICINO Nadometni vhodni tablo Linea 3000 s širokokotno kamero, RFID čitalnikom in nadometni prostoročni zaslon na dotik C300X13E Memory s funkcijo posredovanja klica na iOS/Android napravo.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Linea3000
Način montaže
Nadometna montaža
Slikovni sistem
LCD
Diagonala zaslona (mm)
7

Ostali podatki ali lastnosti

Tehnika inštalacije
2-žilni

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center