Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradno stikalo HAGER 20A 1P 1-0-2 preklopno stikalo brez vzmetnega povratka

Šifra: 2850426

EAN: 3250615616005

HAGER

SK600 - 0118583374

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HAGER
Nazivni tok (A)
20
Število polov (P)
1
Funkcija preklopa
1-0-2

Ostali podatki ali lastnosti

Najmanjša nazivna napetost (V)
660
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
8
Vrsta napetosti
AC
S signalno lučko
Ne
Širina v številu modularnih razmakov
3
Globina vgradnje (mm)
64
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center