Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradno stikalo HAGER 16A 1P Izklopno stikalo z indikatorsko lučko

Šifra: 2601763

EAN: 3250615510709

HAGER

SFB116 - 0118583348

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HAGER
Nazivni tok (A)
16
Število polov (P)
1
Funkcija preklopa
Izklopno stikalo

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (V)
230
Najmanjša nazivna napetost (V)
230
Ocenjena stikalna zmogljivost (kA)
0,338
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
0,24
Vrsta napetosti
AC
S signalno lučko
Ne
Maks. moč sijalke (W)
0
Širina v številu modularnih razmakov
1
Globina vgradnje (mm)
70
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center