Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradno stikalo ACTI9 iSW "0-1" 100A 3P 0-1

Šifra: 2713386

EAN: 3606480531149

SCHNEIDER ELECTRIC

A9S65391

No product image

Prekinitveno stikalo iSW - 3P - 100 A - 415 V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9 iSW
Nazivni tok (A)
100
Število polov (P)
3
Funkcija preklopa
0-1

Ostali podatki ali lastnosti

Število normalno odprtih kontaktov
3
Nazivna napetost (V)
240
Najmanjša nazivna napetost (V)
415
Ocenjena stikalna zmogljivost (kA)
5
Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA)
1,5
Vrsta napetosti
AC
Prisiljenno ločevanje (po DIN VDE 0113)
Da
S signalno lučko
Ne
Barva koluta
v beli barvi
Svetlobni vir
Se ne uporablja
Grlo svetilke
Se ne uporablja
Širina v številu modularnih razmakov
3
Globina vgradnje (mm)
75,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center