Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni transformator ELMA Varnostni Ločilni 400VA 230-400+/-15V / 24V

Šifra: 1217791

EAN: 3838605564286

ELMA TT

IZ6428

No product image

Vgradni transformator ELMA Varnostni Ločilni 400VA 230-400+/-15V / 24V, ima ocenjeno navidezno moč 30VA, Primarno napetost 400-400+/-15V ter sekunarno napetost 24V.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ELMA
Zasnovan kot varnostni transformator
Varnostni
Zasnovan kot izolacijski transformator
Ločilni
Ocenjena navidezna moč (VA)
400
Primarna napetost 1 (V)
230-400+/-15
Sekundarna napetost 1 (V)
Razmejitev

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center