Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Vgradni panel LED ZEBRA Back-lit 26/31,2/36,4W 4000K CRI>80 3300/4000/4600lm LED driver BEL kvadratna 600x600mm IK02 IP20 90 UGR 19

Šifra: 2850605

EAN: 3701395167732

ZEBRA

ZEB PAN 001

No product image

LED panel 600 x 600 26-36.4 W 130 lm/W integriran gonilnik

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZEBRA
Moč sijalke (W)
26/31,2/36,4
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
3300/4000/4600
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
kvadratna
Dimenzija (mm)
600x600
Stopnja mehanske odpornosti
IK02
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Kot sevanja
90
UGR
UGR 19

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center