Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Vgradni panel LED THORNeco ANNA VARIOFLEX 12x3 4400 830/35/40 LED 40W 3000/3500/4000K CRI>80 4400lm LED driver FO BEL pravokotno P/O 1200x300mm IP44_IP20 UGR <19

Šifra: 2802347

EAN: 9010299750280

THORN

96635504

No product image

Vgradni panel LED THORNeco ANNA VARIOFLEX ima moč LED 40W, svetlobni tok 4400 lumnov, s stikalom za izbiro temperature barve 3000/3500/4000K, CRI>80, dimenzije 1200x300mm, ima zaščito IP44_IP20 in je v beli barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
40
Barvna temperatura (K)
3000/3500/4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Svetlobni tok (lm)
4400
Vrsta napajalne naprave
LED driver FO
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Pravokotna
Način montaže
Podometno
Dimenzija (mm)
1200x300
Zaščitna stopnja (IP)
IP44_IP20
UGR
UGR <19

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center