Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni panel LED PL COMP 600 V LED 33W 4000K CRI>80 BEL 3630lm LED driver FO BEL kvadratna VGR. 595mm 600X600mm

Šifra: 2807151

EAN: 4099854017902

OSRAM-Ledvance

017902

No product image

Vgradni panel LEDVANCE LED PL COMP ima moč 33W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 3630 lumnov, je bele barve, dimenzije 600x600mm in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PL COMP
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
33
Barvna temperatura (K)
4000
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
3630
Vrsta napajalne naprave
LED driver FO
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
kvadratna
Način montaže
Vgradna montaža
Dolžina (mm)
595
Dimenzija (mm)
600X600
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
S senzorjem gibanja
brez senzor.gibanja
S svetlobnim senzorjem
brez svetlob.senzor.
Kot sevanja
120
Nazivna napetost (V)
od 220 do 240
Nazivni tok (mA)
700

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za visečo montažo
Da
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Da
Primerno za nadgradno montažo
Da
S sijalko
Da
Vključno z napajalno enoto
Da
Primerno za zasilno razsvetljavo
Da
Material ohišja
Aluminij
Primerno za montažo v svetlobni niz
Ne
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Ne
Vrsta rastra
Mat
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Širina (mm)
595
Višina / globina (mm)
32
Vgradna dolžina (mm)
575
Vgradna širina (mm)
575
Vgradna višina / globina (mm)
50
Zaščitni razred
II
Protipožarna zaščita "D"
Ne
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Ne
Napajalni sistem (K)
33
Z zračnimi režami
Ne
Vrsta napetosti
AC
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Ne
Vklop faze zatemnitve
Ne
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Brez funkcije zatemnitve
Da
Razdelilnik svetlobe
Leča/optika/plošča difuzorja
Nazivna življenjska doba L70/B50 pri 25 °C (h)
70000
Nazivna temperatura okolja v skladu z IEC62722-2-1 (ST.C)
od -10 do 45
Učinkovitost svetilke (lm/W)
110
Faktor moči
0,9
Vrsta ožičenja
primeren za skozi ožičenje
Število polov
2
Vrsta priklopa
Vtična sponka
Integriran napajalnik za nujen vklop elektrike
Ne
Konstantna svetlobna moč (CLO)
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Da
Barvna konsistenca (McAdamova elipsa)
SDCM5
Fotobiološka varnost v skladu z EN 62471
RG0
Delovanje preko Bluetooth
Ne
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik C16
78
maks. število svetilk na miniaturni odklopnik B16
61
Zatemnitev DALI-2
Ne
Nastavljiva barvna temperatura
Ne
Nastavljiv svetlobni tok
Ne
Nastavljiv kot žarka
Ne
Zamenljiva krmilna naprava
Da
Razred energijske učinkovitosti svetlobnega vira po EU uredbi 2019/2015
E
Združljivo s Casambi
Ne
Namestitev na steno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center