Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni panel LED DISANO R 842 33W 4000K 3600lm LED driver BEL pravokotno 300x1200mm IP20 UGR<19

Šifra: 2755804

EAN: 8012952139907

DISANO

15020600

No product image

Vgradni panel LED DISANO R 842 dimenzije 1200X300mm in višine 12mm, ima moč 33W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 3600 lumnov, indeks bleščanja UGR<19, je v beli barvi in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DISANO
Moč sijalke (W)
33
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
3600
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Oblika
Pravokotna
Dimenzija (mm)
300x1200
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
UGR
UGR<19

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center