Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni multimeter LOVATO DMG300

Šifra: 2646207

EAN: 8013975179659

LOVATO

DMG300

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO

Ostali podatki ali lastnosti

Ampermeter
Da
Merilnik jalove moči
Da
Merilnik frekvence
Da
Števec impulzov
Da
Voltmeter
Da
Merjenje efektivne moči naprave
Da
Globina (mm)
63
Prikazovanje
LCD
Vrsta napajalne napetosti
AC/DC
Podpira protokol za PROFIBUS
Ne
Podpira MODBUS protokol
Da
Podpora protokol za druge sisteme vodil
Ne
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP40
Podpira protokol za PROFINET IO
Ne
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
100 - 240
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
100 - 240
Napajalna napetost DC (V)
110 - 250
Merilno območje za frekvenco (Hz)
45 - 66
Ločljivost zaslona (vodoravno) (px)
128
Ločljivost zaslona (navpično) (px)
80
Razred točnosti aktivne energije po IEC 62053-22
Drugo
Razred točnosti jalove energije po IEC 62053-23
Drugo
Število vhodov za merjenje napetosti
3
Število trenutnih merilnih vhodov
3
Podporni protokol za IEC 61850 Ethernet
Da
Podporni protokol za OPC UA PubSub
Ne
Z revizijskim beleženjem (revizijski dnevnik)
Ne
S podpisom vdelane programske opreme
Ne
Z beleženjem varnostnih dogodkov (security event log)
Ne
Z nadzorom dostopa na podlagi vlog (RBAC)
Ne
Oddaljeni zaslon
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center