Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight THORNeco AMY VARIOFLEX LED 8/10/13W 3000/3500/4000K BEL 950/1200/1500lm LED driver BEL fi150-1500mm IP44 CRI>80 D

Šifra: 2853165

EAN: 5063016885790

THORN

96638036

No product image

AMY VARIO FLEX ima moč 13 W, stikalo za izbiro temperature barve: 3000/3500/4000K, svetlobni tok 1500 lm, zaščito IP 44, stopnjo mehanske odpornosti IK06, kot osvetlitve 60°, CRI > 80, dimenzije fi 168 mm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
8/10/13
Barvna temperatura (K)
3000/3500/4000
Barva svetlobe
v beli barvi
Svetlobni tok (lm)
950/1200/1500
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Vgradni premer (mm)
fi150-1500
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Razred energijske učinkovitosti
D

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center