Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight ROBUS MIRA Dual CCT4 LED 30/40W 3000/4000/5000/6500K 3340-4410lm LED driver BEL 110st. IP44 220-240V CRI>80 E fi227x45mm

Šifra: 2794080

EAN: 5391370077477

LED Group

RMR3040X0-01 - Mira

No product image

Vgradni panel LED ROBUS MIRA Dual CCT4 okrogle oblike fi 227mm, ima moči LED 30W / 40W, barve svetlobe 3000/4000/5000/6500K, svetlobni tok 3340-4410 lumnov, bele barve in zaščito IP44.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ROBUS
Svetlobni vir
LED
Primerno za moč sijalk (W)
30/40
Barvna temperatura (K)
3000/4000/5000/6500
Svetlobni tok (lm)
3340-4410
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
110
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Nazivna napetost (V)
220-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Razred energijske učinkovitosti
E
Dimenzija
fi227x45

Ostali podatki ali lastnosti

Svetlobni tok
800
Moč sijalke
10
Upravljanje barvne temperature
4000K
Zunanji premer
227
Prilagodljivost
ni nastavljiv
S svetlobnim senzorjem
Ne
Napajalni sistem
39,9
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center