Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT DN065B G4 LED12/830/840/865 LED 1 12W 3000/4000/6500K 1200lm LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje BEL 110st. IP44 220-240V 52mA CRI>80

Šifra: 2848235

EAN: 8719514464438

PHILIPS

929003251332

No product image

Tanek vgradni panel LEDINAIRE DN065B Gen4 je okrogle oblike premera 175mm, ima moč 19W, tri barve svetlobe 3000/4000/6500K,svetlobni tok 1200 lumnov, kot osvetlitve 110 stopinj, v beli barvi in ima zaščito IP44.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINAIRE SLIM DOWNLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za število svetlobnih virov
1
Primerno za moč sijalk (W)
12
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6500
Svetlobni tok (lm)
1200
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Barva ohišja
v beli barvi
Kot sevanja
110
Zaščitna stopnja (IP)
IP44
Nazivna napetost (V)
220-240
Nazivni tok (mA)
52
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Dimenzija
FI 175

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Drugo
Material svetlobnotehničnega pokrova
Plastika mat/saten
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Da
Reflektor
Brez
Porazdelitev svetilnosti
Simetrična
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Dolžina
175
Širina
175
Višina / globina
45
Zunanji premer
175
Zaščitni razred
II
Stopnja mehanske odpornosti
IK03
Protipožarna zaščita "D"
Da
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Da
S sijalko
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Da
Primerna je za podometno montažo
Da
Primerno za nadgradno montažo
Ne
Prilagodljivost
ni nastavljiv
S svetlobnim senzorjem
Ne
S senzorjem gibanja
brez senzor.gibanja
Napajalni sistem
12
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center