Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradni downlight LEDINAIRE DOWNLIGHT DN070B LED 12W 3000K 830 1200lm LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje ČRN 60st. IP54 220-240V 60mA CRI>80

Šifra: 2848241

EAN: 8719514353985

PHILIPS

929003165332

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINAIRE DOWNLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
12
Barvna temperatura (K)
3000
Barva svetlobe
830
Svetlobni tok (lm)
1200
Vrsta napajalne naprave
LED upravljalna naprava-tokovno krmiljenje
Barva ohišja
Črna
Kot sevanja
60
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Nazivna napetost (V)
220-240
Nazivni tok (mA)
60
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Dimenzija
FI 170

Ostali podatki ali lastnosti

Vključno z napajalno enoto
Da
Material ohišja
Drugo
Material svetlobnotehničnega pokrova
Plastika mat/saten
Primerno za delovna mesta s slikovnimi zasloni
Da
Reflektor
Drugo
Porazdelitev svetilnosti
Simetrična
Porazdelitev svetlobnega toka
Direktna
Dolžina
170
Širina
170
Višina / globina
82
Zunanji premer
170
Zaščitni razred
II
Stopnja mehanske odpornosti
IK03
Protipožarna zaščita "D"
Ne
Montaža v izoliran strop, protipožarna zaščita "F s streho"
Ne
S sijalko
Da
Primerno za visečo montažo
Ne
Primeren za stropno montažo
Ne
Primerna je za podometno montažo
Da
Primerno za nadgradno montažo
Ne
Prilagodljivost
ni nastavljiv
S svetlobnim senzorjem
Ne
S senzorjem gibanja
brez senzor.gibanja
Napajalni sistem
12
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center