Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Vgradni downlight FORLIGHT ELEMENT CCT3 LED 9,6W 3000/4000/6000K 1610lm LED driver vključen BEL fi 90-110mm IP23

Šifra: 2800413

EAN: 8445386117690

LEDS-C4

TC-0082-BLA

No product image

Vgradni panel LED ELEMENT CCT3 LED ima moč 9,6W, temperaturo svetlobe 3000/4000/6000K, svetlobni tok 1610 lumnov, je v beli barvi, okrogle oblike premera fi 120mm, z vgradnim izrezom fi 90-110mm, ima zaščito IP23.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
9,6
Barvna temperatura (K)
3000/4000/6000
Svetlobni tok (lm)
1610
Vrsta napajalne naprave
LED driver vključen
Barva ohišja
v beli barvi
Vgradni premer (mm)
fi 90-110
Zaščitna stopnja (IP)
IP23

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Podometno
Moč sijalke
9,6
Dolžina
fi 120

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center