Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Vgradni downlight FORLIGHT EASY LED 22W 3000K 2160lm LED driver BEL IP54 100-240V CRI>80 E 300x300mm

Šifra: 2724593

EAN: 8435381452582

LEDS-C4

TC-0212-BLA

No product image

Vgradni panel LED FORLIGHT EASY LED ima moč 22W, toplo belo barvo svetlobe 3000K, svetlobni tok 2160 lumnov, LED driver, je bele barve, kvadratne oblike dimenzije 300x300mm in zaščite IP54.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
22
Barvna temperatura (K)
3000
Svetlobni tok (lm)
2160
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
Nazivna napetost (V)
100-240
Indeks barvnega videza (CRI)
80-89 (razred 1B)
Razred energijske učinkovitosti
E
Dimenzija
300x300

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
22

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center