Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradna vtičnica ACTI9 ŠUKO 230V 16A AC DIN letev z indikacijo

Šifra: 2777875

EAN: 3606480097799

SCHNEIDER ELECTRIC

A9A15035

No product image

DIN vtičn. iPC-2P+E, 16 A, 250 V AC-VDE 0620, std. nem., ind. luč. za pris. nap.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivna napetost (V)
230
Nazivni tok (A)
16
Vrsta napetosti
AC
Izvedba
DIN-letev
S kontrolno svetilko
z indikacijo

Ostali podatki ali lastnosti

S tečaji na pokrovu
Ne
Z zaščito otrok
Ne
Širina v številu modularnih razmakov
2,5
Globina vgradnje (mm)
63
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center