Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradna vtičnica ACTI9 250V 16A AC FRA brez kontr.svetilke 2,5DIN BE

Šifra: 2724301

EAN: 3606480097768

SCHNEIDER ELECTRIC

A9A15306

No product image

DIN vtičnica iPC - 2P + E - 16 A - 250 V AC - NFC 15100 - standardna francoska

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivna napetost (V)
250
Nazivni tok (A)
16
Vrsta napetosti
AC
Izvedba
FRA
S kontrolno svetilko
brez kontr.svetilke

Ostali podatki ali lastnosti

S tečaji na pokrovu
Da
Z zaščito otrok
Da
Širina v številu modularnih razmakov
5
Globina vgradnje (mm)
63
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center