Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vgradna lučka ACTI9 110-230V AC RD/ZE

Šifra: 1224754

EAN: 3606480088377

SCHNEIDER ELECTRIC

A9E18325

No product image

Acti9 iIL dvojna indikatorska luč - zelena/rdeča - 110 do 230 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivna napetost (V)
110-230
Vrsta napetosti
AC
Barva koluta
rdeča / zelena

Ostali podatki ali lastnosti

Svetlobni vir
LED
Grlo svetilke
Drugo
Maks. moč sijalke (W)
0,6
Širina v številu modularnih razmakov
2
Globina vgradnje (mm)
69,5
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center