Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vezni tulec za baker BM Termoskrčljiv 41mm (pak = 50 kos) 4-6mm2 Cu Naylon RUM

Šifra: 1174925

EAN: 8013629903609

BM

90360 - BM 90360

No product image

Vezni tulec za baker BM Termoskrčljiv 41mm (pak = 50 kos) 4-6mm2 Cu naylon Rumena

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Nazivni presek (mm2)
4-6
Material
Baker
Barva izolacije
Rumena

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za fine večžilne vodnike
Da
Primerno za visoke temperature (do 650 ° C)
Ne
Primerno za okrogle vodnike
Da
Primerno za ploščate vodnike
Ne
Površinska obdelava
Pocinkana
Izolacija
Naylon
Število vej
1
Oljno tesnenje / sredinska postavitev
Da
maks. Velikost AWG
10
Min. Velikost AWG
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center