Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vezni mostiček vrstne sponke WAGO TOPJOB Križni priključek 41A SIV 2P za 6mm2

Šifra: 2739582

EAN: 4055143701358

WAGO

2006-402

No product image

Vezni mostiček vrstne sponke WAGO 2P za 6mm2 Križni priključek 41A SIVA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO TOPJOB
Izvedba
Križni priključek
Nazivni tok v (A)
41
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Število premostitvenih sponk
2
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Da
Nazivna napetost (V)
800
Izolirano
Da
Z zaščito pred šokom
Da
Način montaže
Vtična
Modularni razmik (mm)
7,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center