Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Vezni mostiček vrstne sponke WAGO 709-107 Most žične verige 6A SIV

Šifra: 2756724

EAN: 4017332190510

WAGO

709-107

No product image

Veriga za povezovanje žice, 0,5 mm2, siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Izvedba
Most žične verige
Nazivni tok v (A)
6
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Število premostitvenih sponk
31
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne
Izolirano
Da
Z zaščito pred šokom
Da
Način montaže
Vtična
Modularni razmik (mm)
80

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center