Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ventilator za omaro RITTAL Blue e+ s filtrom 63m3/h 148,5mm 148,5mm 24V DC RAL 7035

Šifra: 2853968

EAN: 4028177998223

RITTAL

3238724 - SK 3238.724

No product image

Ventilator Rittal s pretokom 63 m3/h oziroma 48 m3/h s filtrom, priključno napetostjo 24 V (DC), dimenzijo izreza 124 x 124 mm, v sivi RAL 7035 barvi

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL Blue e+
S filtrom
DA
Tok, prosti pretok (m3/h)
63
Višina (mm)
148,5
Širina (mm)
148,5
Delovna napetost pri DC (V)
24
Vrsta napetosti
DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center