Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ventilator za omaro RITTAL 35W s flltrom 160m3/h 255mm 255mm 230V 230V AC

Šifra: 1208318

EAN: 4028177651937

RITTAL

3240100 - SK 3240.100

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
S filtrom
s flltrom
Tok, prosti pretok (m3/h)
160
Višina (mm)
255
Širina (mm)
255
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Delovna napetost pri DC (V)
230
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč (W)
35
Namestitev na steno
Ne
Strešni ventilator
Ne
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
EMC različica
Ne
Način montaže
zaskočna montaža
Primerno za montažo v omaro 482,6 mm (19 palcev)
Ne
Zasnovan kot vstavljiv ventilator
Ne
Ventilator
Ne
Število ventilatorjev
1
Barva
siva
RAL številka
siva
Stopnja zaščite (NEMA)
Type 12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center