Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ventilator za omaro FINDER S filtrom 100m3/h 177x177 / 209x209mm 209mm 230V AC bv

Šifra: 2795586

EAN: 8012823423821

FINDER

7F.20.8.230.3100 - 7F2082303100

No product image

Ventilator za omaro FINDER S filtrom 100m3/h

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
S filtrom
S filtrom
Tok, prosti pretok (m3/h)
100
Višina (mm)
177x177 / 209x209
Širina (mm)
209
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč (W)
28
Globina (mm)
80,2
Namestitev na steno
Da
Strešni ventilator
Ne
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
EMC različica
Ne
Način montaže
zaskočna montaža
Primerno za montažo v omaro 482,6 mm (19 palcev)
Ne
Zasnovan kot vstavljiv ventilator
Da
Ventilator
Da
Število ventilatorjev
1
Barva
v beli barvi
RAL številka
siva RAL 7035
Z zaščitnim pokrovom
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
12

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center