Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ventilator za omaro CLIMASYS IP54 s filtrom 582m3/h 336mm 316mm 230V AC

Šifra: 1201547

EAN: 3606480151323

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCVF560M230PF

No product image

Umetno prezrač. Climasys IP54, 560 m3/h, 230 V, z izhodno rešetko in filtrom G2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CLIMASYS
S filtrom
s filtrom
Tok, prosti pretok (m3/h)
582
Višina (mm)
336
Širina (mm)
316
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč (W)
83
Globina (mm)
161
Namestitev na steno
Ne
Strešni ventilator
Ne
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
115
Zaščitna stopnja (IP)
IP54
EMC različica
Ne
Način montaže
zaskočna montaža
Primerno za montažo v omaro 482,6 mm (19 palcev)
Ne
Zasnovan kot vstavljiv ventilator
Da
Ventilator
Da
Število ventilatorjev
1
Barva
siva
RAL številka
siva RAL 7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center