Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ventilator za omaro ALFA ELECTRIC s flltrom 115m3/h 204mm 204mm 230V AC 22W, BV

Šifra: 2746706

EAN: 3838629092505

ALFA PLASTIC

ATV3200

No product image

Ventilator za omaro ALFA ELECTRIC s pretokom 115m3/uro, moči 22W, brezvijačnim priklopom, vgrajenim filtrom, dimenzij 204x204mm, napajanje 230V AC, IP54 zaščita, material ABS RAL7035 barve Velikost izreza je 177x177mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ALFA ELECTRIC
S filtrom
s flltrom
Tok, prosti pretok (m3/h)
115
Višina (mm)
204
Širina (mm)
204
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Vrsta napetosti
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč (W)
22

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center