Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
!

POMEMBNO OBVESTILO: Spoštovani uporabniki, obveščamo vas, da smo objavili novo različico B2B spletne trgovine.

V primeru težav ali napak nas prosimo kontaktirajte na telefon +386 31 443 954 ali pošljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala za razumevanje.

Velikostni vložek D - 9 najdenih izdelkov

ŠIFRA: 1005691, EAN: 3838895906261
ETI
002342001 - VD

Velikostni vložek D D DII 2A Roza

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004407, EAN: 3838895906285
ETI
002342003 - VD

Velikostni vložek D D DII 6A ZEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004408, EAN: 3838895906292
ETI
002342004 - VD

Velikostni vložek D D DII 10A RDE

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004409, EAN: 3838895906308
ETI
002342005 - VD

Velikostni vložek D D DII 16A SIV

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004410, EAN: 3838895906315
ETI
002342006 - VD

Velikostni vložek D D DII 20A MOD

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004411, EAN: 3838895906322
ETI
002342007 - VD

Velikostni vložek D D DII 25A RUM

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004412, EAN: 3838895906339
ETI
002343001 - VD

Velikostni vložek D D DIII 35A ČRN

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004413, EAN: 3838895906346
ETI
002343002 - VD

Velikostni vložek D D DIII 50A BEL

za prikaz zalog in cen.

ŠIFRA: 1004414, EAN: 3838895906353
ETI
002343003 - VD

Velikostni vložek D D DIII 63A Cu

za prikaz zalog in cen.

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center