Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalna sponka WAGO 2002-1981/1000-434 Ploščata varovalka 0,25-4mm2 1 5,2mm SIV

Šifra: 2760200

EAN: 4050821127055

WAGO

2002-1981/1000-434

No product image

2-prevodna priključna bloka z varovalkami, za mini avtomobilske varovalke, siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Vrsta vložka varovalke
Ploščata varovalka
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
0,25-4
Število stopenj
1
Širina / razmak (mm)
5,2
Barva
siva

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta nosilca varovalke
Vtična
Tip prikaznega elementa za indikacijo napake
LED
Napajalna napetost za prikaz motenj (V)
24-24
Napetost za prikaz motenj
AC
Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
0,75-2,5
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
0,75-4
Priključni vodnik večžičen (mm2)
0,25-2,5
Nazivni tok v (A)
10
Nazivna napetost (V)
400
Vrsta električnega priključka 1
Vzmetna sponka - povezava
Vrsta električnega priključka 2
Vzmetna sponka - povezava
Povezovalni položaj
Nad
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Material izolatorja
Termoplastični
Temperatura delovanja (ST.C)
105-105
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V0
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
33
Dolžina (mm)
72,9
Potrebna zaključna plošča
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center