Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalčno ločilno stikalo C ABB XLP00,3p,160A,6M8 NV000, NV00 125A 3P

Šifra: 2852296

EAN: 7025840021186

ABB

1SEP101890R0004 - XLP00-6M8

No product image

Varovalčno ločilno stikalo serije XLP000, 3 polni, nazivnega toka 160 A, za varovalke velikosti NH00 in NH000

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Primerno za varovalke
NH000, NH00
Nazivni tok Iu (A)
125
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba kot glavno stikalo
Da
Izvedba kot varnostno stikalo
Da
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
1000
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA)
50
Z zaščito pred napako
-
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Zagozdna povezava
Primerno za talno pritrditev
Ne
Primeren za vgradnjo spredaj
Ne
Primerno za pričvrstitev na letev
Da
Vrsta kontrolnega elementa
Drugo
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Ne
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP30
Nazivna moč pri AC-23, 400 V (kW)
-
Nazivni kratkostični vzdržni tok lcw (kA)
-
Element za nadzor položaja
Sprednja stran
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Vhod kabla
-
Opremljen s priključki
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center