Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalčni ločilnik NV NV00 160A 3P 60mm

Šifra: 2776375

EAN: 4015081779604

Drugi proizv.

183033 - XNH00-S160

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Primerno za varovalke
NH00
Nazivni tok Iu (A)
160
Število polov (P)
3

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba kot glavno stikalo
Ne
Izvedba kot varnostno stikalo
Ne
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
690
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA)
120
Z zaščito pred napako
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Primerno za talno pritrditev
Ne
Primeren za vgradnjo spredaj
Ne
Primerno za pričvrstitev na letev
Da
Vrsta kontrolnega elementa
Pokrov z ročajem
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Ne
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
Drugo
Nazivna moč pri AC-23, 400 V (kW)
0
Nazivni kratkostični vzdržni tok lcw (kA)
7
Element za nadzor položaja
Sprednja stran
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Vhod kabla
Drugo
Opremljen s priključki
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center