Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalčni ločilnik NV NT-SILAS 60mm priklop ZG NV000 100A 3P

Šifra: 1200675

EAN: 4049857034765

EFEN

39011-0007 - EFEN

No product image

Varovalčni ločilnik za NV000 talilne vložke NT-SILAS maksimalni dovoljen tok 100A, tropolni, vgradnja na 60mm zbiralčni sistem, širine 53mm, odvod zgoraj 2,5 - 50 mm2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
NT-SILAS 60mm
Primerno za varovalke
NV000
Nazivni tok Iu (A)
100
Število polov (P)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center