Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalčni ločilnik D0 EFEN 60MM C 10x38 63A D01/D02 3P

Šifra: 1216470

EAN: 4049857109906

EFEN

56040-0010 - D-LA-LEI

No product image

Varovalčni ločilnik EFEN za taline vložke C10x38 D01 D02, maksimalni dovoljen tok 63A, tripolni, vgradnja na 60mm zbiralčni sistem

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EFEN 60MM
Nazivni tok (A)
63
Velikost
D01/D02
Število polov (P)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center