Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Varovalčna stikalna letev NV E3 185mm NORMAL 1P izklop NV00 160A 3P

Šifra: 2737265

EAN: 4049857105953

EFEN

38064-0000 - EFEN

No product image

Varovalčna stikalna letev za NV00 talilne vložke EFEN E3, mdo 160A, tripolna z enopolni izklopom, vgradnja na 185mm zbiralčni sistem, M8 priključek na odvodu

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
E3 185mm
Velikost varovalke
NH00
Nazivni tok Iu (A)
160
Število polov (P)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center