Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Uvodnica za plastično cev EC ECGX10-9 10mm IP65 PG9 15mm SIV

Šifra: 1207271

EAN: 8032636767523

ELETTROCANALI

ECGX10-9

No product image

Kabelska uvodnica ELETTROCANALI 10 PG 9 PG PVC SIVA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EC
Nominalni premer (mm)
10
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Vrsta navoja
PG9
Navojni priključek velikost
15mm
Barva
siva

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center