Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Univerzalni vijak Obo Bettermann 4758 4.0x25 4mm 25mm

Šifra: 2749956

EAN: 4012195275350

Obo Bettermann

3195236 - 4758 4.0x25

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Premer (mm)
4
Dolžina (mm)
25

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Oblika glave
Glava
Sistem vijačenja
Drugo
Premer glave (mm)
7,5
Utrjena
Da
Vgrezna glava
Ne
Površinska obdelava
Prevlečeno

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center