Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Univerzalni vijak Obo Bettermann 4758 3.5x35 3,5mm 35mm

Šifra: 2749952

EAN: 4012195274995

Obo Bettermann

3195058 - 4758 3.5x35

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Premer (mm)
3,5
Dolžina (mm)
35

Ostali podatki ali lastnosti

Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Oblika glave
Glava
Sistem vijačenja
Drugo
Premer glave (mm)
6,5
Utrjena
Da
Vgrezna glava
Ne
Površinska obdelava
Prevlečeno

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center