Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ultrazvočno tipalo oddaljenost Telemechanique 30mm 51mm NPN Konektor M12-4pin 12V DC

Šifra: 2618349

EAN: 3666916079836

TELEMECHANIQUE

XX630A1NCM12 - Detection

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Premer senzorja (mm)
30
Dolžina merilnega območja (mm)
51
Vrsta preklopnega izhoda
NPN
Tip električne povezave
Priključek M12-4pin
Napajalna napetost (V)
12
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba preklopne funkcije
Drugo
Slepa cona (mm)
51
Širina senzorja (mm)
35
Višina senzorja (mm)
35
Dolžina senzorja (mm)
85
Nastavljiva razdalja (mm)
51
Nastavitev postopka
Teach-In
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Brez
Vrsta konstrukcije ohišja
Cilinder, navojni
Standardne za vmesnike
Drugo
Brez obremenitve toka (mA)
50
Največji izhodni tok (mA)
100
Temperatura okolice (ST.C)
od 0 do 60
Relativna ponovljivost (%)
0,9
Preklopna frekvenca (Hz)
10
Sinhronizacija
Ne
Material za aktivno površino senzorja
Umetna masa
Material ohišja
Umetna masa
Material kabelskega ovoja
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center