Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Ultrazvočno tipalo oddaljenost Telemechanique 12mm 6,4mm NPN Konektor M8 12V DC

Šifra: 2618347

EAN: 3666916079904

TELEMECHANIQUE

XX512A2NAM8 - Detection

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Telemechanique
Premer senzorja (mm)
12
Dolžina merilnega območja (mm)
6,4
Vrsta preklopnega izhoda
NPN
Tip električne povezave
M8
Napajalna napetost (V)
12
Vrsta napetosti
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba preklopne funkcije
Normalno odprt kontakt (NO)
Slepa cona (mm)
6,4
Širina senzorja (mm)
12
Višina senzorja (mm)
12
Dolžina senzorja (mm)
50
Nastavljiva razdalja (mm)
od 6,4 do 102
Nastavitev postopka
Drugo
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za plin
Brez
Protieksplozijska zaščita v kategoriji za prah
Drugo
Vrsta konstrukcije ohišja
Cilinder, navojni
Standardne za vmesnike
Drugo
Brez obremenitve toka (mA)
25
Največji izhodni tok (mA)
100
Temperatura okolice (ST.C)
-20
Relativna ponovljivost (%)
0,7
Preklopna frekvenca (Hz)
125
Sinhronizacija
Ne
Material za aktivno površino senzorja
Umetna masa
Material ohišja
Umetna masa
Material kabelskega ovoja
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center