Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Udarni vrtalnik MILWAUKEE SDS-Max 10.1J 18V M18FHM-OC brez baterije 11J 2900o/min

Šifra: 2847466

EAN: 4058546228385

MILWAUKEE

4933464893

No product image

Udarni vrtalnik M18FHM-OC MILWAUKEE SDS-Max 10.1J 18V brez baterije

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Max energija udarca (J)
11
Največja udarcev (o/min)
2900

Ostali podatki ali lastnosti

Teža stroja (kg)
10,2
Napetost (V)
18

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center