Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica Obo Bettermann ANT-3SD RW1 Končna vtičnica 3 BEL

Šifra: 2752336

EAN: 4012196164752

Obo Bettermann

6105282 - ANT-3SD RW1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
Končna vtičnica
Število izhodov
3
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Izguba pri povezavi pri 2150 MHz (dB)
2
S pokrovom
s pokrovom
Frekvenca (MHz)
5
Izguba pri povezavi pri 860 MHz (dB)
1
RAL številka (približno)
RAL 9010
Površinska obdelava
Drugo
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Drugo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center