Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica MODUL P/O Osnovna 1ch BEŽ 2M Unipack

Šifra: 2727254

EAN: 3831006936713

TEM ČATEŽ

KM20IW-U - 6218520

No product image

VTIČNICA TV OSNOVNA 0dB 2M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MODUL
Način montaže
Podometno
Izvedba
Osnovna
Število izhodov
1ch
Barva
Bež
Število enot (M)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Izguba pri 2150 MHz (dB)
<1
Omogočeno napajanje na daljavo
Ne
S pokrovom
Ne
Način pritrditve
zaskočna montaža
RAL številka (približno)
1013
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
22

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center