Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica EKONOMIK P/O Osnovna 1 BEL Unipack

Šifra: 2737989

EAN: 3831006971103

TEM ČATEŽ

KE10PW-U - 3517779

No product image

VTIČNICA TV OSNOVNA 0dB

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK
Način montaže
Podometno
Izvedba
Osnovna
Število izhodov
1
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Izguba pri 2150 MHz (dB)
<1
Omogočeno napajanje na daljavo
Ne
S pokrovom
Ne
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
RAL številka (približno)
9003
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina naprave (mm)
80
Višina naprave (mm)
80
Globina naprave (mm)
38

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center