Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

TV vtičnica EKONOMIK P/O Direktna 1 SRE Blister

Šifra: 1150724

EAN: 3831006915381

TEM ČATEŽ

KE10ES-B - 4317781

No product image

VTIČNICA TV OSNOVNA 0dB

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK
Način montaže
Podometno
Izvedba
Direktna
Število izhodov
1
Barva
Srebrna

Ostali podatki ali lastnosti

Izguba pri povezavi pri 2150 MHz (dB)
0
Primerno za kabelski modem
ni za kabelski modem
Izguba pri 2150 MHz (dB)
<1
Omogočeno napajanje na daljavo
Ne
S pokrovom
Ne
Frekvenca (MHz)
182744
Izguba pri povezavi pri 860 MHz (dB)
0
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
RAL številka (približno)
9006
Material
Umetna masa
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina naprave (mm)
80
Višina naprave (mm)
80
Globina naprave (mm)
38

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center